{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ISHL | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
ATEX-Zone | Zone 0 | |
Lichtstrom | 25 lm - 310 lm | |
Leuchtdauer | 4 h - 40 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gewicht | 150 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081330 ISHL | |
EAN / GTIN | 4058546340452 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-EX Stirnleuchte mit Batterie, Typ: ISHL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
94,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar
21,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Batterietyp | Micro, AAA | Micro, AAA |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gewicht | 150 g | 100 g |
IP-Schutzart | IP 64 | IP 54 |
Leuchtdauer | 4 h - 40 h | 6 h - 60 h |
Lichtstrom | 25 lm - 310 lm | 15 lm - 150 lm |
Produktart | Stirnleuchte | Stirnleuchte |