Ersatzlampe, passend für Typ: 3LED

Artikel-Nr.: 081310 3LED
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannung 12 V
Lichtleistung 4,6 W
Lichtstrom 480 lm
Leuchtmittel LED-Lampe
Energieeffizienzklasse A
Lichtfarbe kaltweiß
Farbtemperatur 6.500 K
Produktart Lampe / Glühbirne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081310 3LED
EAN / GTIN 4003644015405
Herstellernummer 9046

Beschreibung

Passend für:

Arbeitsplatzleuchte Nr. 081301 Gr. 3LED (1×1 Watt).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb