Maschinenleuchte 9LED-24V

Artikel-Nr.: 081303 9LED-24V
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 64
ATEX-Zone keine
Nennspannung 24 V
Lichtfokussierung fokussierter Lichtkegel
Abstrahlwinkel fest 60 Grad
Lichtleistung 12 W
Lichtstrom 1.140 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Herstellernummer ML24V09

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.
Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.
Bewährte Maschinenleuchte mit extrem robusten Lampenkopf, spritzwasser- und staubdicht, für den professionellen Einsatz in rauhen Arbeitsumgebungen oder den Einsatz an und in Maschinen. Funkenstörung nach DIN EN 62493.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb