Netzteil für HOLEX Akku-Arbeitsleuchte CABLE

Artikel-Nr.: 081288 CABLE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Netzspannung 100 V; 240 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Produktart Kabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081288 CABLE
EAN / GTIN 4062406214708
Herstellernummer 081288 CABLE

Beschreibung

Ausführung:

Netzteil für 081286 20.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb