{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 500 lm - 10.000 lm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
CRI Wert | 80 | |
Farbtemperatur | 6.000 K | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12,6 V | |
Gesamtlänge | 380 mm | |
Gesamtbreite | 198 mm | |
Gesamthöhe | 198 mm | |
Gewicht | 3.800 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081260 84 |