LED Akku-Stableuchte 160

Artikel-Nr.: 081259 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
ATEX-Zone keine
Lichtleistung 10 W
Lichtstrom 1.000 lm
Leuchtdauer 2 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Gesamtlänge 520 mm
Kopf-⌀ 58 mm
Gewicht 300 g
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Herstellernummer HL160LED

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stableuchte mit drehbarem Kunststoffhaken; Ein- / Aus-Schalter, getrennt schaltbares Flächenlicht und Taschenlampe.
Helles Flächenlicht über 160 LEDs. Mit Ladegerät 230 V / 12 V und Kfz-Ladekabel.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb