LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 16

Artikel-Nr.: 081254 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung NOVA R
Lichtstrom 200 lm - 2.000 lm
Leuchtdauer 2 h - 20 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
CRI Wert 80
Farbtemperatur 6.000 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 163 mm
Gesamtbreite 63 mm
Gesamthöhe 163 mm
Gewicht 790 g
Produktart Arbeitsleuchte
Leistungsaufnahme 16 W

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Herstellernummer 03.5456

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Steckernetzteil.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb