Netzteil 100-240V Schuko POWER-C

Artikel-Nr.: 081249 POWER-C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Produktart Netzteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081249 POWER-C
EAN / GTIN 5708997006795
Herstellernummer 03.6123C

Beschreibung

Ausführung:

Stromversorgung für den Netzbetrieb aller SCANGRIP® CONNECT Leuchten und Strahler. Statt dem Akku wird das Netzteil auf die Leuchte geschoben, dies ermöglicht einen zeitlich unbegrenzten kabelgebundenen Betrieb.