Arbeitsleuchte W6R-WORK

Artikel-Nr.: 081229 W6R-WORK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    ATEX-Zone keine
    Herstellerbezeichnung W6R Work
    Lichtstrom 220 lm - 600 lm
    Leuchtdauer 2 h - 6 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    CRI Wert 80
    Farbtemperatur 6.000 K - 7.500 K
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 2,5 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Gesamtlänge 143 mm
    Gesamtbreite 31 mm
    Gewicht 180 g
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081229 W6R-WORK
    EAN / GTIN 4058205030533
    Herstellernummer 502736

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robust, flexibel, vielseitig: Die Ledlenser W6R Work bewährt sich, wenn es mal eng wird, z.B. in Kabelschächten oder Motorräumen. Neben der flexiblen Befestigung per Standfuß, Magnet oder Haken punktet die kompakte Arbeitsleuchte mit einem ausklappbaren und drehbaren Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision – wahlweise breitflächig oder punktuell. Der leistungsstarke Akku ist per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.
  • Flexible Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung.
  • Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche.
  • Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur.
  • Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken.
  • Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige.
  • Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb