Clip-Leuchte W1R-WORK

Artikel-Nr.: 081226 W1R-WORK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    ATEX-Zone keine
    Herstellerbezeichnung W1R Work
    Lichtstrom 60 lm - 220 lm
    Leuchtdauer 1,5 h - 7 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    CRI Wert 70
    Farbtemperatur 6.000 K - 7.500 K
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 0,74 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Gesamtlänge 32 mm
    Gesamtbreite 38 mm
    Gesamthöhe 76 mm
    Gewicht 392 g
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081226 W1R-WORK
    EAN / GTIN 4058205032094
    Herstellernummer 502810

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ultrakompakt, leistungsstark, vielseitig: Die Ledlenser W1R Work ist die praktische Clip-Leuchte für Handwerker, Sicherheitspersonal und DIY-Fans. Per Clip oder Magnet lässt sie sich jederzeit unkompliziert befestigen, z.B. an Arbeitskleidung, Caps oder Metalloberflächen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt für präzise Ausleuchtung in zwei Helligkeitsstufen. Dank 360°-Drehgelenk und schwenkbarem Lampenkopf liefert der kleine Begleiter Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.
    • Ultrakompakte, aufladbare Clip-Leuchte mit zwei Helligkeitsstufen.
    • 360°-Drehgelenk und schwenkbarer Lampenkopf für präzise und flexible Ausleuchtung.
    • Flexible Befestigung per robustem Clip oder Magnet.
    • Integrierter Li-ion-Akku; einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige.
    • Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb