Kabelaufroller 20N

Artikel-Nr.: 081197 20N
(23,50 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 24
Typ 20N
Nennleistung abgerollt 3000 (16 A) W
Nennspannung 400 V
Länge 361 mm
Breite 208 mm
Höhe 450 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 5G1,5
Material Kabel Neopren-Gummi
Kabellänge 20 m
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081197 20N
EAN / GTIN 4003644000487
Herstellernummer KBZD2016T

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.
Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 150° Schwenkbereich.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb