Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach, Anzahl Steckdosen: 6

Artikel-Nr.: 081196 6
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 390 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 1,8 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 6
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Steckdosenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081196 6
EAN / GTIN 4007123677559
Herstellernummer 1391040410

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion. Mit 4 Tischsteckdosen und 2 USB Ladebuchsen. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Zum einfachen Anschluss von Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremndkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb