{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 15N | |
Nennleistung abgerollt | 2000 (16 A) W | |
Nennspannung | 250 V | |
Länge | 325 mm | |
Breite | 185 mm | |
Höhe | 275 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren | |
Kabellänge | 15 m | |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | |
Steckertyp Eingang | F | |
Produktart | Kabelaufroller |
Artikelnummer | 081194 15N | |
EAN / GTIN | 4003644016990 | |
Herstellernummer | KBZ15NT |