{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Typ | 15N | |
Netzspannung | 250 V | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren | |
Kabellänge | 15 m | |
Produktart | Verlängerungskabel | |
Steckertyp Eingang | F |
Artikelnummer | 081184 15N | |
EAN / GTIN | 4003644000517 | |
Herstellernummer | VK15-HK |