Steckdosenleiste IP44 5

Artikel-Nr.: 081169 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 5
Länge Leiste 520 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H07RN-F
Kabellänge 2 m
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 5
passend für Länder F/ B/ PL/ CZ
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081169 5
EAN / GTIN 4007123647576
Herstellernummer 1159904225

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Dichtringen. Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit stabilem Aufhängebügel.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb