Steckdosenleiste 4-fach IP44 4

Artikel-Nr.: 081156 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 44
    Netzfrequenz 50 Hz
    Anzahl Steckdosen 4
    Länge Leiste 385 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Kabelaufbau 3G1,5
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabellänge 2 m
    Ein-/Aus-Schalter nein
    Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 4
    Produktart Steckdosenleiste
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 230 V

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081156 4
    EAN / GTIN 4007123575930
    Herstellernummer 1159960

    Beschreibung

    Ausführung:

    Steckdosenleiste IP44 4-fach schwarz 2m H07RN-F 3G1,5.
    • Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
    • 2 m Neopren-Anschlusskabel.
    • Schraubaufnahmen zur Befestigung.

    Funktion:

    IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb