Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz 8

Artikel-Nr.: 081154 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzfrequenz 50 Hz
Anzahl Steckdosen 8
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
garantierter Überspannungsschutz bis 16 A
Ein-/Aus-Schalter ja
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 8
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 230 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081154 8
EAN / GTIN 4007123677115
Herstellernummer 1391010800

Beschreibung

Ausführung:

Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8-fach 3m H05VV-F 3G1,5. Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
  • Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
  • Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
  • Sicherungsautomat 16 A.
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
  • Entstörfilter EMI/RFI.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb