USB Ladeadapter, Typ: 2

Artikel-Nr.: 081149 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung VARTA Speed Charger 38 W
Nennspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Maximale Anzahl Ladeplätze 2
Anzahl Ladeplätze für USB 2
Länge 80 mm
Breite 35 mm
Höhe 195 mm
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162
Hersteller VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Gesamt Output: 38 W für optimiertes und schnelles Laden
  • Neueste GN-Technologie
  • Technologietrend: Power Delivery und Quick Charge zum schnellen und intelligenten Laden
  • AC Eingang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
  • 1x USB Typ C Anschluss: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)
  • 1x USB A QC Anschluss: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)
  • Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten
  • Superleicht, sehr handlich und kompakt
  • Modernes und hochwertiges Design
  • Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb