Energie-Hängeverteiler 250SAFE

Artikel-Nr.: 081144 250SAFE
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennleistung 9,5 kW
Breite 227 mm
Tiefe 212 mm
Höhe 305 mm
Anzahl Druckluftanschlüsse 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 6
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 1
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Herstellernummer KVE601016SLH

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.
2× Druckknopf-Sicherheitskupplungen 3/8 Zoll, 2m Druckluftschlauch.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb