Energie-Hängeverteiler für F, B, PL, CZ 250AIR

Artikel-Nr.: 081143 250AIR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 250AIR
Nennleistung 9,5 kW
Breite 227 mm
Tiefe 212 mm
Höhe 305 mm
Anzahl Druckluftanschlüsse 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 6
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 1
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081143 250AIR
EAN / GTIN 4003644015795
Herstellernummer FKVE601016L

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
  • Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.
  • Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.
  • Spritzwassergeschützt IPX4.
2×1/4 Zoll Druckluft-Schlauchanschlüsse, 2,5 m Druckluftschlauch.

Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb