{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP X4 | |
Typ | 250 | |
Nennleistung | 3,5 kW | |
Breite | 227 mm | |
Tiefe | 212 mm | |
Höhe | 305 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Anzahl Steckdosen 250 V | 6 | |
Produktart | Energieverteiler | |
Steckertyp Eingang | F |
Artikelnummer | 081142 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015771 | |
Herstellernummer | KVE6000 |