Mobiler Energieverteiler für F, B, PL, CZ 250

Artikel-Nr.: 081140 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 227 mm
Tiefe 212 mm
Höhe 305 mm
Lichtstrom 2.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 8
Produktart Energieverteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Herstellernummer FKVM8000

Beschreibung

Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V.
Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.