Steckdosenleiste mit Schalter 6

Artikel-Nr.: 081129 6
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 360 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1.5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 1,5 m
Produktart Steckdosenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081129 6
EAN / GTIN 4007123249404

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb