Alternativartikel:

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ 40N

Artikel-Nr.: 081127 40N
(2,75 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 44
    schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Typ 40N
    Netzspannung 250 V
    Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabelaufbau 3G1,5
    Material Kabel Neopren
    Werkstoff Gehäuse Kunststoff
    Kabellänge 40 m
    Anzahl Steckdosen 3
    Diagnosesystem vorhanden ja
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081127 40N
    EAN / GTIN 4003644009350
    Herstellernummer FK2Y40NTF000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
    Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
    Mit selbstschließenden Deckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

    Funktion:

    IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
    IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb