Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 50V

Artikel-Nr.: 081119 50V
(2,38 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PVC
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabelfarbe rot
Kabellänge 50 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081119 50V
EAN / GTIN 4003644024841
Herstellernummer FK7B50PT

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.
  • 3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Einfache Wandmontage möglich.

Mit Steckdosen für die Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb