Geräte-Kabeltrommel Kunststoff mit 3fach-Stecker für F, B, PL und CZ 40N

Artikel-Nr.: 081117 40N
(4,63 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 44
    schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabelaufbau 3G1,5
    Material Kabel Neopren
    Werkstoff Gehäuse Kunststoff
    Kabellänge 40 m
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081117 40N
    EAN / GTIN 4003644000081
    Herstellernummer FG2Y40NTFHK

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
    Geräte-Kabeltrommel aus Kunststoff. Kabelende mit bruchfestem 3fach-Stecker, vollständig geerdet, spritzwassergeschützt, IP44.
    3fach-Steckdose mit selbstschließenden Deckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht BGI 600 (Industrie). Spritzwassergeschützt IP 44.
    Neopren-Kabel

    Funktion:

    IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb