{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Nennleistung abgerollt | 3500 (16A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Polyurethan | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 50 m | |
Anzahl Steckdosen | 4 | |
Diagnosesystem vorhanden | nein | |
Länge | 225 mm | |
Breite | 370 mm | |
Höhe | 370 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Artikelnummer | 081113 50B | |
EAN / GTIN | 4007123637539 | |
Herstellernummer | 9201500200 |