Kabeltrommel G7 mit Schleifring für F, B, PL und CZ SR

Artikel-Nr.: 081112 SR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Netzspannung 250 V
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Panzerkabel
Werkstoff Gehäuse Vollkunststoff
Kabelfarbe orange
Kabellänge 40 m
Anzahl Steckdosen 4
passend für Länder Frankreich
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081112 SR
EAN / GTIN 4003644022571
Herstellernummer FK7SR40QTFH

Beschreibung

Ausführung:

Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
Die SR-Ausführungen mit Schleifring verhindert das Verknoten der Leitungen. Dank der doppelt geführten Schleifringkontakte ist so ein einfaches und sicheres Arbeiten möglich.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb