Kabeltrommel Vollkunststoff 50B

Artikel-Nr.: 081108 50B
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Panzerkabel
Kabelfarbe orange
Kabellänge 50 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081108 50B
EAN / GTIN 4003644023530
Herstellernummer K750QTF000

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.
  • Einfache Wandmontage möglich.
  • Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.
  • Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.
  • Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.
  • 7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.
  • 3 Jahre Herstellergarantie.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb