Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 40N

Artikel-Nr.: 081103 40N
(3,60 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren-Gummi
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 40 m
Anzahl Steckdosen 3
Diagnosesystem vorhanden ja
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Herstellernummer K7A40NTF

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Einfache Wandmontage möglich.
Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb