• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 75 - 100 mm

Artikel-Nr.: 0810504
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0810504
    EAN / GTIN 4029713208943
    Herstellernummer 0810504

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-1
    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Sicherungsring
    • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert
    • Ratschenanschlag
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert

    Beschreibung:

    Bügelmessschraube Ablesung 0,01mm, Ableseteile mattverchromt. Incl. Klemmhebel und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Messspindel und Amboss sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Spindel-Drm. 7,5mm, Messtrommel-Drm. 25mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß im passenden Holzetui.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 75 - 100
    • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
    • Fehlergrenze (µm): 5 µm
    • Spindelabstand_mm: 1 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb