• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 25 - 50 mm

Artikel-Nr.: 0810502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0810502
EAN / GTIN 4029713208967
Herstellernummer 0810502

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Bügelmessschraube Ablesung 0,01mm, Ableseteile mattverchromt. Incl. Klemmhebel und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Messspindel und Amboss sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Spindel-Drm. 7,5mm, Messtrommel-Drm. 25mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß im passenden Holzetui.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 25 - 50
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb