• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm

Artikel-Nr.: 08090008
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08090008
EAN / GTIN 4018754011100
Herstellernummer 08090008
L-Nummer L60010 1145

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • für Innensechskantschrauben
  • extra hart

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 30 mm
  • Nr.: 1304
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 8 mm
  • Gewicht: 11 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb