• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 6 mm 6kant C 6,3 L.25mm

Artikel-Nr.: 08090006
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08090006
EAN / GTIN 4018754011094
Herstellernummer 08090006
L-Nummer L60010 3882

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • für Innensechskantschrauben
  • extra hart

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1303
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 6 mm
  • Gewicht: 6 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb