• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 2 mm 6kant C 6,3 L.34mm

Artikel-Nr.: 08090002
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08090002
EAN / GTIN 4018754163151
Herstellernummer 08090002
L-Nummer L60010 3498

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • zum Betätigen der Justierschrauben an den Drehmomentschlüsseln Nr. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 34 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 2 mm
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb