• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 0,4 x 2,0mm 6kant C 4 L.28mm

Artikel-Nr.: 08070018
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08070018
EAN / GTIN 4018754141562
Herstellernummer 08070018
L-Nummer L60010 4758

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben

Merkmal:

  • a x b (mm): 0,4 x 2,0 mm
  • Sechskantantrieb außen: C 4
  • Länge mm (L): 28 mm
  • Nr.: 1158
  • Gewicht: 3 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb