• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschrauben im Satz HM-Messfl. Abl.0,01mm,100 - 200mm

Artikel-Nr.: 0806542
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0806542
    EAN / GTIN 4029713281564
    Herstellernummer 0806542
    L-Nummer L40510 819

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schweißnahtlehre, fächerartig, fein poliert, 3 - 12 mm

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 100 - 200
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb