• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschrauben im Satz HM-Messfl. Abl.0,01mm, 0 - 100mm

Artikel-Nr.: 0806540
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0806540
EAN / GTIN 4029713281557
Herstellernummer 0806540
L-Nummer L40510 818

Beschreibung

Beschreibung:

Vierfach-Prismenpaar Güte 1 12 -180 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb