• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm, 100 - 125 mm

Artikel-Nr.: 0806525
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0806525
    EAN / GTIN 4029713281519
    Herstellernummer 0806525

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-1
    • Messwert 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Verriegelungshebel
    • Ratschenanschlag
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert
    • Beschichteter Stahlrahmen

    Beschreibung:

    Vierfach-Prismenpaar Güte 0 10 -120 mm

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 100 - 125
    • Fehlergrenze (mm): 0,006 mm
    • Fehlergrenze (µm): 6 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb