• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschrauben-Satz m. vorgez. Friktionskuppl. 0 -100 mm

Artikel-Nr.: 0806513
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0806513
    EAN / GTIN 4029713024925
    Herstellernummer 0806513
    L-Nummer L40510 2305

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Prismenpaar aus Guss Güte 1 8 - 70 mm 200 mm

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 100
    • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
    • Fehlergrenze (µm): 5 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb