• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube m. vorgez. Friktionskuppl. 75 -100 mm

Artikel-Nr.: 0806504
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0806504
EAN / GTIN 4029713223649
Herstellernummer 0806504

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Mit Reibkupplung (Ratsche)
  • Fester Schnellantrieb
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Prismenpaar aus Guss Güte 1 8 - 50 mm 150 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 75 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb