• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube m. vorgez. Friktionskuppl. 25 - 50 mm

Artikel-Nr.: 0806502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0806502
    EAN / GTIN 4029713223625
    Herstellernummer 0806502

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-1
    • Messwert: 0,01 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Verriegelungshebel
    • Mit Reibkupplung (Ratsche)
    • Fester Schnellantrieb
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert

    Beschreibung:

    Prismenpaar aus Guss Güte 0 8 - 70 mm 200 mm

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 25 - 50
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb