Nippel mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 11mm

Artikel-Nr.: 080334 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 11 mm
Produktart Nippel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080334 11
EAN / GTIN 7391390103758
Herstellernummer 304105066

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Stahlnippel aus gehärtetem Stahl, verzinkt, Eurostandard 10.4.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb