{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 11 mm | |
Durchflusswert | 4.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080329 11 | |
EAN / GTIN | 7391390285805 | |
Herstellernummer | 304102066 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheitskupplung mit Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
44,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchflusswert | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |