Sicherheitskupplung mit Innengewinde 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 080322 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie 410
maximaler Betriebsdruck 16 bar
Anschluss-Innengewinde 3/8 Zoll
Durchflusswert 4.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080322 3/8
EAN / GTIN 7391390285843
Herstellernummer 304102204

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb).
Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar
Material: verzinkter Stahl / Messing

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design.

Hinweis:

Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.