Sicherheitskupplung Außengewinde 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 080270 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll
Durchflusswert 2.250 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080270 1/4
EAN / GTIN 4062406294946

Beschreibung

Ausführung:

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290080293.
Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sicherheitskupplung Außengewinde 1/4 Zoll

Sicherheitskupplung Außengewinde 1/4 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
18,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
22,30 €
Anschluss-Außengewinde 1/4 1/4
Durchflusswert 2.250 2.250
maximaler Betriebsdruck 16 16
Produktart Kupplung Kupplung

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript