Magnethalter blau eloxiert, Typ: H1

Artikel-Nr.: 080260 H1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
934 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

65 mm
Werkstoff Kunststoff
Gewicht 250 g
Produktart Magnethalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Herstellernummer 080260 H1

Beschreibung

Ausführung:

Magnethalter mit hoher Haltekraft, sorgen für einen sicheren Arbeitsplatz ohne Stolperfallen.
  • Blau eloxierter Magnethalter mit 52kg Haltekraft.
  • Verhindert versehentliches Verrutschen.

Passend für:

Nr. 080122 Gr. AIR und Nr. 080123 Gr. AIR.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb