Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar inklusive Magnethalter und Wasserschlauch

Artikel-Nr.: 080259
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert 200 l/min - 1.200 l/min
Wasserschlauch inklusive ja
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080259
EAN / GTIN 2050001762900
Herstellernummer 309589900

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
Inklusive Magnethalter und 3 m kühl- und schmiermittelbeständigem Wasserschlauch (8×12 mm) mit 1/4 Zoll-Anschluss.