Sicherheits-Blaspistole, mit Rohr „StarTip“ Luftanschluss

Artikel-Nr.: 080254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
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
Durchflusswert 100 l/min - 1.100 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080254
EAN / GTIN 7391390395832
Herstellernummer 302103153
Hersteller CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
Sicherheits-Blaspistole mit geräuschreduzierter Düse, regulierbarer Durchfluss.
Inklusive Stahl-Stecknippel 1/4 Zoll.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb