Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Luftanschluss

Artikel-Nr.: 080252
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
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
    Durchflusswert 200 l/min - 1.200 l/min
    Durchflusswert Flüssigkeit 7 l/min - 46 l/min
    Durchflusswert Luft 200 l/min - 1.200 l/min
    Produktart Pistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080252
    EAN / GTIN 7391390264053
    Herstellernummer 302100451

    Beschreibung

    Ausführung:

    Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
    Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, einstellbarer Strahl (punktuell bis flächig) regulierbarer Durchfluss (Luft: 200 −1200 l/min, Flüssigkeit: 7− 46 l/min).
    Inklusive Stahl-Stecknippel 1/4 Zoll.

    Hinweis:

    Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb